text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 300 mm D. de la tête 30 mm dur bois HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Avec têtes de frappe interchangeables en nylon blanc avec élasticité dure. Résistant aux graisses et huiles, manche bois. Pas d’écaillage, très résistant à l’usure. Frappe très dure

Numéro d'article 0A878658
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 340
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A878658
EAN 4030618300229
UBB 500573606661
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3008.03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.