text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie longueur 385 mm D. de la tête 50 mm Hickory sans PROMAT


Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l’usure. Interchangeable. En frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, permettant ainsi une frappe anti-rebond. Effet de frappe jusqu’à 100 % plus puissant qu’avec les marteaux à main normaux. 75 Shore D. Testé jusqu’à -20 °C. Avec manche en hickory et douille de manche en acier

Numéro d'article 4L354692
Modèle Autre
Longueur (mm) 385
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 50
Poids total (g) 1085
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 385
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 50
Poids total (g) 1085
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L354692
EAN 4015448882480
UBB 500582139712
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811618
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.