text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie longueur 355 mm D. de la tête 35 mm Hickory sans PROMAT


Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l’usure. Interchangeable. En frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, permettant ainsi une frappe anti-rebond. Effet de frappe jusqu’à 100 % plus puissant qu’avec les marteaux à main normaux. 75 Shore D. Testé jusqu’à -20 °C. Avec manche en hickory et douille de manche en acier

Numéro d'article 8B922534
Modèle Autre
Longueur (mm) 355
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 35
Poids total (g) 543
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 355
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 35
Poids total (g) 543
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B922534
EAN 4015448882442
UBB 500583367726
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.