text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Maillet à frappe amortie longueur 350 mm D. de la tête 30 mm Hickory sans PROMAT


Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l’usure. Interchangeable. En frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, permettant ainsi une frappe anti-rebond. Effet de frappe jusqu’à 100 % plus puissant qu’avec les marteaux à main normaux. 75 Shore D. Testé jusqu’à -20 °C. Avec manche en hickory et douille de manche en acier

Numéro d'article 7G373185
Modèle Autre
Longueur 350
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Poids total (g) 436
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur 350
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Poids total (g) 436
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G373185
EAN 4015448882435
UBB 500583103220
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811614
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.