text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie FERROPLEX longueur 290 mm tête D. 30 mm tube d'acier HALDER


Avec poignée en tube d’acier et poignée ergonomique en caoutchouc.. Tête de marteau en acier de traitement de haute qualité. Trempé par induction sur un côté. Côté opposé avec insert d’impact en nylon interchangeable

Numéro d'article 0G069967
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 290
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 290
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 600
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model FERROPLEX

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G069967
EAN 4030618303039
UBB 500573667135
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3677.03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.