Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8F974043
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
Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M5x0,8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8F974043
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F974043
EAN
4015448726449
UBB
500583440739
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867698