Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
3B200690
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
Machines à percussion BOSCH 3,6V
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3B200690
Tension nominale (V)
3.6
Largeur
38
Hauteur
38
Longueur (mm)
182
Capacité d'accu (Ah)
1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.28
Couple de rotation max. (Nm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
3.6
Largeur
38
Hauteur
38
Longueur (mm)
182
Capacité d'accu (Ah)
1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.28
Couple de rotation max. (Nm)
5
Ajustage du couple de rotation (Nm)
2.5-5
Adapté au diamètre de vis (mm)
5-5
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
360-360
Visseuse pour construction à sec
Non
Adapté aux vis enroulées
Non
Nombre d'accus fournis
1
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039C6000