text.skipToContent text.skipToNavigation

Machines à percussion BOSCH 18V BT


Numéro d'article 3M734986
Tension nominale (V) 18
Largeur 84
Hauteur 208
Longueur (mm) 307
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2
Diamètre d'alésage béton (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 84
Hauteur 208
Longueur (mm) 307
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2
Diamètre d'alésage béton (mm) 16
Énergie de frappe max. (J) 2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 25
Nombre d'impacts max. (1/min) 5400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2000
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M734986
EAN 4053423233322
UBB 500581826301
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039D6001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.