text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 0W235234
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 0W235234
EAN 4015448609681
UBB 500573920575
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867463
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.