text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M16x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 4N784669
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N784669
EAN 4015448775102
UBB 500582152244
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867657
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.