Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1M201652
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
Taraud de machine DIN 371C VA M4x0,7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1M201652
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8.5
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8.5
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M201652
EAN
4015448610137
UBB
500581103420
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867775