Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7E741416
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
Taraud de machine DIN 371C GG M4x0,7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7E741416
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E741416
EAN
4015448512219
UBB
500583056600
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867422