Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6X583016
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
Taraud de machine DIN 371B VA M4x0,7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X583016
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X583016
EAN
4015448609834
UBB
500582982046
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867517