text.skipToContent text.skipToNavigation

M8


La cheville pour fixations lourdes TA M-T BP est une cheville traversante en acier électrozingué pour les montages rapides traversants. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La tête hexagonale est serrée jusqu'à ce qu'elle se détache. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer de

Numéro d'article 90265FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 84
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M8
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 84
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 45
Épaisseur max. de serrage (mm) 25
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Poids par pièce (g) 68.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

La description

La cheville pour fixations lourdes TA M-T BP est une cheville traversante en acier électrozingué pour les montages rapides traversants. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La tête hexagonale est serrée jusqu'à ce qu'elle se détache. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer des éléments à protéger contre le vol, tels que bancs ou supports pour bicyclettes dans les lieux publics, ou grilles de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90265FIS
EAN 4006209902653
UBB 500616785746
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 90265
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.