text.skipToContent text.skipToNavigation

M8


La cheville pour fixations lourdes TA M est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est id

Numéro d'article 90246FIS
Diamètre
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 56
Type de filetage Métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 56
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 45
Nombre d'écrous 0
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 17.978
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

La description

La cheville pour fixations lourdes TA M est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer dispositifs anti-chutes, équipements industriels et machines dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90246FIS
EAN 4006209902462
UBB 500616785092
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 90246
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.