text.skipToContent text.skipToNavigation

M8


L'élément pendulaire PDH est une fixation unique avec effet pendulaire variable pour la reprise des dilatations en longueur des tuyauteries. Utilisation par paire nécessaire en cas de tuyauteries soumises à des déplacements. La forme de l'élément pendulaire permet un mouvement de 360°. Bonnes possibilités de réglage en hauteur grâce à la douille. Fileta

Numéro d'article 79676FIS
Longueur
Marque Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 74 mm
Marque Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

La description

L'élément pendulaire PDH est une fixation unique avec effet pendulaire variable pour la reprise des dilatations en longueur des tuyauteries. Utilisation par paire nécessaire en cas de tuyauteries soumises à des déplacements. La forme de l'élément pendulaire permet un mouvement de 360°. Bonnes possibilités de réglage en hauteur grâce à la douille. Filetage de raccordement M 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79676FIS
EAN 4006209796764
UBB 500616855952
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79676
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.