text.skipToContent text.skipToNavigation

M8


La suspente trapézoïdale TZ est un élément de fixation pour bacs acier. La version pour systèmes sprinkler est à fixer avec une vis SKS M8x100 dans le trou poinçonné. Fixation de diverses tuyauteries avec vis à tôle ou rivets aveugles. Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au bac acier. Filetage de raccordement M8.

Numéro d'article 64094FIS
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'alésage max. dans l'acier (mm) 9
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Avec écrou soudé Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'alésage max. dans l'acier (mm) 9
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Avec écrou soudé Oui
Fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée Oui
Marque Fischer

La description

La suspente trapézoïdale TZ est un élément de fixation pour bacs acier. La version pour systèmes sprinkler est à fixer avec une vis SKS M8x100 dans le trou poinçonné. Fixation de diverses tuyauteries avec vis à tôle ou rivets aveugles. Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au bac acier. Filetage de raccordement M8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64094FIS
EAN 4006209640944
UBB 500616836242
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 64094
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.