text.skipToContent text.skipToNavigation

M8


La cheville pour fixations lourdes TA M est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est id

Numéro d'article 508701FIS
Système à vis Autre
Longueur (mm) 50
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur (mm) 50
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

La description

La cheville pour fixations lourdes TA M est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer dispositifs anti-chutes, équipements industriels et machines dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 508701FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 508701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.