text.skipToContent text.skipToNavigation

M8 S/10


La cheville pour fixations lourdes TA M-S est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est

Numéro d'article 90250FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 13
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 56
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 65 mm
Largeur de clé (mm) 13
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 56
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 45
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

La description

La cheville pour fixations lourdes TA M-S est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer dispositifs anti-chutes, équipements industriels et machines dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 90250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.