text.skipToContent text.skipToNavigation

M30X430


La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé

Numéro d'article 90464FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 430
Dimension du filetage métrique 30
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 430 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 430
Dimension du filetage métrique 30
Diamètre d'alésage (mm) 35
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 120
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 2336
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier inoxydable en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations à l'extérieur ou dans des pièces humides sans conditions d'agressivité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90464FIS
EAN 4006209904640
UBB 500616700018
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 90464
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.