text.skipToContent text.skipToNavigation

M20X245


La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé

Numéro d'article 90459FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 245
Dimension du filetage métrique 20
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 245 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 245
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 24
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 582
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier inoxydable en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations à l'extérieur ou dans des pièces humides sans conditions d'agressivité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90459FIS
EAN 4006209904596
UBB 500616699533
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 90459
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.