text.skipToContent text.skipToNavigation

M12X180


Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M12x180 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M12 et 2 manchons à collerette. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les mat

Numéro d'article 80662FIS
Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M12x180 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M12 et 2 manchons à collerette. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de construction pleins et creux. Le manchon à collerette permet un réglage précis de la céramique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80662FIS
EAN 4006209806623
UBB 500616780200
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80662
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.