text.skipToContent text.skipToNavigation

M12X150


Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M12x150 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M12 et 2 manchons à collerette. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les mat

Numéro d'article 80661FIS
Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M12x150 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M12 et 2 manchons à collerette. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de construction pleins et creux. Le manchon à collerette permet un réglage précis de la céramique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80661FIS
EAN 4006209806616
UBB 500616780127
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80661
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.