text.skipToContent text.skipToNavigation

M12


La platine GPS est un élément de fixation avec un manchon fileté soudé. Ainsi, d'autres éléments de fixation du système de supportage fischer peuvent être fixés au sol ou sur un rail. La platine est fabriquée en acier haute qualité DD11 selon DIN EN 10111 et zinguée.

Numéro d'article 40398FIS
Longueur
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 120 mm
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

La description

La platine GPS est un élément de fixation avec un manchon fileté soudé. Ainsi, d'autres éléments de fixation du système de supportage fischer peuvent être fixés au sol ou sur un rail. La platine est fabriquée en acier haute qualité DD11 selon DIN EN 10111 et zinguée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 40398FIS
EAN 4006209403983
UBB 500616805627
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 40398
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.