text.skipToContent text.skipToNavigation

M12/M10


Le manchon de réduction RD M 12 / M 10 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 12 à M 10. Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718.

Numéro d'article 79693FIS
Longueur
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 15
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 25 mm
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 15
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Dimension 1 métrique 12
Dimension 2 métrique 10
Marque Fischer

La description

Le manchon de réduction RD M 12 / M 10 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 12 à M 10. Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79693FIS
EAN 4006209796931
UBB 500616857024
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79693
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.