text.skipToContent text.skipToNavigation

M12/50X140


La FAR est un élément métallique avec un corps taraudé au pas métrique M12 sur une profondeur de 50 mm. S'utilise avec les cartouches de résine fischer pour la fixation d’éléments légers dans les structures de chaussées, parkings en béton bitumineux.

Numéro d'article 26221FIS
Diamètre
Modèle Avec filetage intérieur
Longueur (mm) 140
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Emballé par 30
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Modèle Avec filetage intérieur
Longueur (mm) 140
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Diamètre extérieur (mm) 14
Longueur totale 140
Poids par pièce (g) 124
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Dimensions

d-D M12
Foret ø 16

La description

La FAR est un élément métallique avec un corps taraudé au pas métrique M12 sur une profondeur de 50 mm. S'utilise avec les cartouches de résine fischer pour la fixation d’éléments légers dans les structures de chaussées, parkings en béton bitumineux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 26221FIS
EAN 4006209262214
UBB 500616638242
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 26221
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.