Boulon à tête rectangulaire
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
93361FIS
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
M10X40
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Vis à tête marteau pour fixation facile dans les profils FUS
Description complète
Numéro d'article
93361FIS
Marque
Fischer
Poids par pièce (g)
99.2
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Code Douanier
7318159590
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Marque
Fischer
Poids par pièce (g)
99.2
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Code Douanier
7318159590
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Vis à tête marteau pour fixation facile dans les profils FUS
Numéros d'articles
Numéro d'article
93361FIS
EAN
4006209933619
UBB
500616868419
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
93361
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande