text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X140


Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M10x140 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M10 et 2 écrous à embase. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux

Numéro d'article 80656FIS
Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M10x140 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M10 et 2 écrous à embase. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de construction pleins et creux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80656FIS
EAN 4006209806562
UBB 500616779723
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80656
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.