text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X120


Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M10x120 en acier électrozingué, 2 écrous à embase M10 et 2 capuchons AKM chromés. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de const

Numéro d'article 80668FIS
Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goujons filetés M10x120 en acier électrozingué, 2 écrous à embase M10 et 2 capuchons AKM chromés. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de construction pleins et creux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80668FIS
EAN 4006209806685
UBB 500616780382
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80668
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.