text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x110 5,8 zp gewindestange


La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier électrozingué en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations en ambiance intérieure sèche.

Article number 90278FIS
Länge
Ausführung Mit Nietenende
Länge (mm) 110
Gewindegröße (metrisch) 10
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 12
Packed per 1

Specifications

Länge 110 mm
Ausführung Mit Nietenende
Länge (mm) 110
Gewindegröße (metrisch) 10
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 12
Wirksame Verankerungstiefe (mm) 60
Mit Harzkapsel Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 69.48
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Warennummer 73184542

Description

La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier électrozingué en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations en ambiance intérieure sèche.

Article numbers

Article number 90278FIS
EAN 4006209902783
UBB 500616695812
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  90278
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.