text.skipToContent text.skipToNavigation

M10


L'élément pendulaire PDH est une fixation unique avec effet pendulaire variable pour la reprise des dilatations en longueur des tuyauteries. Utilisation par paire nécessaire en cas de tuyauteries soumises à des déplacements. La forme de l'élément pendulaire permet un mouvement de 360°. Bonnes possibilités de réglage en hauteur grâce à la douille. Fileta

Numéro d'article 79677FIS
Longueur
Marque FISCHER
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 78 mm
Marque FISCHER
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

La description

L'élément pendulaire PDH est une fixation unique avec effet pendulaire variable pour la reprise des dilatations en longueur des tuyauteries. Utilisation par paire nécessaire en cas de tuyauteries soumises à des déplacements. La forme de l'élément pendulaire permet un mouvement de 360°. Bonnes possibilités de réglage en hauteur grâce à la douille. Filetage de raccordement M 10.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79677FIS
EAN 4006209796771
UBB 500616856034
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79677
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.