text.skipToContent text.skipToNavigation

M10


La platine GPS est un élément de fixation avec un manchon fileté soudé. Ainsi, d'autres éléments de fixation du système de supportage fischer peuvent être fixés au sol ou sur un rail. La platine est fabriquée en acier haute qualité DD11 selon DIN EN 10111 et zinguée.

Numéro d'article 79671FIS
Longueur
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque FISCHER
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 120 mm
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque FISCHER
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

La description

La platine GPS est un élément de fixation avec un manchon fileté soudé. Ainsi, d'autres éléments de fixation du système de supportage fischer peuvent être fixés au sol ou sur un rail. La platine est fabriquée en acier haute qualité DD11 selon DIN EN 10111 et zinguée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79671FIS
EAN 4006209796719
UBB 500616855614
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79671
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.