text.skipToContent text.skipToNavigation

M10


La suspente trapézoïdale TZ est un élément de fixation pour bacs acier. La version pour systèmes sprinkler est à fixer avec une vis SKS M8x100 dans le trou poinçonné. Fixation de diverses tuyauteries avec vis à tôle ou rivets aveugles. Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au bac acier. Filetage de raccordement M10.

Numéro d'article 64095FIS
Modèle Crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'alésage max. dans l'acier (mm) 9
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'alésage max. dans l'acier (mm) 9
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Avec écrou soudé Oui
Fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 107.328
Code Douanier 73269098

La description

La suspente trapézoïdale TZ est un élément de fixation pour bacs acier. La version pour systèmes sprinkler est à fixer avec une vis SKS M8x100 dans le trou poinçonné. Fixation de diverses tuyauteries avec vis à tôle ou rivets aveugles. Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au bac acier. Filetage de raccordement M10.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64095FIS
EAN 4006209640951
UBB 500616836325
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 64095
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.