text.skipToContent text.skipToNavigation

M10 S/20


La cheville pour fixations lourdes TA M-S est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est

Numéro d'article 90251FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 17
Profondeur min. de trou de foret (mm) 90
Longueur (mm) 69
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 90 mm
Largeur de clé (mm) 17
Profondeur min. de trou de foret (mm) 90
Longueur (mm) 69
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 15
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 55
Épaisseur max. de serrage (mm) 20
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 93.72
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

La description

La cheville pour fixations lourdes TA M-S est une douille taraudée en acier électrozingué pour les montages en attente. Lors de l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de rester fonctionnel. La cheville pour fixations lourdes est idéale pour fixer dispositifs anti-chutes, équipements industriels et machines dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90251FIS
EAN 4006209902516
UBB 500616785589
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 90251
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.