text.skipToContent text.skipToNavigation

M10/M8


Le manchon de réduction RD M 10 / M 8 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 10 à M 8. Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718.

Numéro d'article 79692FIS
Longueur
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 15
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 23 mm
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 15
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Dimension 1 métrique 10
Dimension 2 métrique 8
Marque FISCHER

La description

Le manchon de réduction RD M 10 / M 8 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 10 à M 8. Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79692FIS
EAN 4006209796924
UBB 500616856943
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79692
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.