text.skipToContent text.skipToNavigation

M10/M8


Le manchon de réduction RDM M 10 / M 8 est un élément de montage utilisé pour réduire un filetage de M 10 à M 8. Le manchon de réduction est en acier électrozingué haute qualité, numéro de matière 1.0718 selon DIN EN 10277.

Numéro d'article 79413FIS
Longueur de gaine (mm) 40
Dimension 1 métrique 10
Dimension 2 métrique 8
Marque Fischer
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur de gaine (mm) 40
Dimension 1 métrique 10
Dimension 2 métrique 8
Marque Fischer

La description

Le manchon de réduction RDM M 10 / M 8 est un élément de montage utilisé pour réduire un filetage de M 10 à M 8. Le manchon de réduction est en acier électrozingué haute qualité, numéro de matière 1.0718 selon DIN EN 10277.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79413FIS
EAN 4006209794135
UBB 500616846894
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79413
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.