text.skipToContent text.skipToNavigation

Mèche Wera 3840/4 Hex-Plus 6 x 89


3840/4 Embouts en acier inoxydable, 6 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à six pans creux. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à

Numéro d'article 81520.006.089
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 17
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

La description

3840/4 Embouts en acier inoxydable, 6 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis à six pans creux. Les Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à un minimum et les dommages à la tête de la vis sont pratiquement éliminés. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81520.006.089
EAN 4013288115652
UBB 500504483024
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071104001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.