Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4H719363
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
Mèche hélicoïdale à bois de machines D. 3,0 mm longueur totale 61 mm acier CV PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier CV. Tige cylindrique. Avec dépouille continue à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs
Description complète
Numéro d'article
4H719363
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
3
Système d'enregistrement
Autre
Adapté au bois
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
61
Diamètre du foret (mm)
3
Diamètre d'arbre (mm)
3
Système d'enregistrement
Autre
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H719363
EAN
4015448445579
UBB
500582061163
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000863103