Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8C599999
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
Mèche hélicoïdale à bois de machines D. 18,0 mm longueur totale 185 mm acier PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier CV. Tige cylindrique. Avec dépouille continue à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs
Description complète
Numéro d'article
8C599999
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Adapté au bois
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
185
Diamètre du foret (mm)
18
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C599999
EAN
4015448500285
UBB
500583395453
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000863118