text.skipToContent text.skipToNavigation

Mèche Bosch pour bois 2.5mm HSS 2.5mm queue cylindrique 57mm


Numéro d'article 6G012941
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.5
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code des marchandises 82075090

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G012941
EAN 3165140382236
UBB 500699338314
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2609255037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.