Mèches pour coffrages et lambrissages
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
4K346313
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
Mèche à bois à simple spirale type 0084 D. 24 mm longueur utile 390 mm 6 pans FISCH-TOOLS
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
(Mèche de Lewis). Avec pointe filetée, 1 couteau. Autres diamètres et longueurs sur demande
Description complète
Numéro d'article
4K346313
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
12
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
390
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
460
Diamètre du foret (mm)
24
Diamètre d'arbre (mm)
12
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
390
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Fisch-tools
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4K346313
EAN
9002696165484
UBB
500582080395
UNSPSC
21102206
N° Article du fabricant
0084240460