text.skipToContent text.skipToNavigation

Mèche à bois à simple spirale type 0084 D. 20 mm longueur utile 390 mm 6 pans FISCH-TOOLS


Numéro d'article 7F884894
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 390
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 460
Diamètre du foret (mm) 20
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 390
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F884894
EAN 9002696165460
UBB 500583096135
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 0084200460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.