Mèches pour coffrages et lambrissages
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
8H239198
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
Mèche à bois à simple spirale type 0084 D. 14 mm longueur utile 250 mm 6 pans FISCH-TOOLS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8H239198
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
12
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
250
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
320
Diamètre du foret (mm)
14
Diamètre d'arbre (mm)
12
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
250
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Fisch-tools
Code Douanier
82075090
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H239198
EAN
9002696165231
UBB
500583454011
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
0084140320