text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Mèche à bois à simple spirale type 0084 D. 12 mm longueur utile 250 mm 6 pans FISCH-TOOLS


Numer artykułu 8Y590853
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 250
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 320
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 250
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fisch-tools
Code Douanier 82075090

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y590853
EAN 9002696165224
UBB 500583694277
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 0084120320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.