text.skipToContent text.skipToNavigation

Mâchoire de protection pour étau TYPE F p.L.mors 160mm revêtement fibre alu.1paire/unité HEUER


en aluminium avec revêtement en fibres - pour le serrage de pièces à usiner avec des surfaces finement fraisées ou rabotées et rectifiées ou polies - avec un aimant plat en néodyme extrêmement puissant qui est fermement pressé dans la mâchoire et ne se détache pas même après une longue utilisation - le magnétisme ne pénètre pas jusqu'à la surface de ser

Emballé par 1

La description

en aluminium avec revêtement en fibres - pour le serrage de pièces à usiner avec des surfaces finement fraisées ou rabotées et rectifiées ou polies - avec un aimant plat en néodyme extrêmement puissant qui est fermement pressé dans la mâchoire et ne se détache pas même après une longue utilisation - le magnétisme ne pénètre pas jusqu'à la surface de serrage avant - convient à tous les types d'étaux

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P192659
EAN 4010898711601
UBB 500729810175
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 111160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.