text.skipToContent text.skipToNavigation

Miroir Stahlwille 12921M 1.3/4 x 2.3/4


miroirs incassables en acier inoxydable (évite les FOD)pas d'assemblages boulonnés (évite les FOD)bras télescopique en acier inoxydable inoxydablearticulation universelle (action à 180°), auto-tensionune poignée spéciale en plastique assure une bonne prise en main et un travail sûr, résistant aux produits chimiques

Položka č. G1566.444.001
Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 927
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Ambalat la 1

technické údaje

Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 927
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Miroir grossissant Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 76
Type Telescopic Mirror

Popis

miroirs incassables en acier inoxydable (évite les FOD)pas d'assemblages boulonnés (évite les FOD)bras télescopique en acier inoxydable inoxydablearticulation universelle (action à 180°), auto-tensionune poignée spéciale en plastique assure une bonne prise en main et un travail sûr, résistant aux produits chimiques

Čísla materiálu

Položka č. G1566.444.001
EAN 4018754235841
UBB 500625346449
UNSPSC 27111814
Číslo materiálu výrobcu 77401045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.