text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite SI 5366 Adhésif structural 310

Numéro d'article 90005.536.315
Contenu (ml)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -50°C to +200°C

Spécifications

Contenu (ml) 310
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -50°C to +200°C

La description

Fiche technique: Description : Silicone acétoxy monocomposant. Couleur: clair. Ratio de mélange en volume (A:B):-. Durée de vie du mélange (mélangeur statique) min.: -. Temps de formation de peau: 5 min. Temps de prise: - min. Allongement à la rupture : 530%. Dureté Shore A : 25. Résistance au cisaillement (acier doux sablé) N/mm² : 2,5 . Plage de températures de service : +250 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90005.536.315
UBB 950570040531
UNSPSC 31201700
N° Article du fabricant 230667
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.