PICANOL NV - 8832662143118
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
Les adhésifs
Acrylates bi-composants
8L387883
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
Loctite H3101 Acrylate de 2-composant 50ML
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8L387883
Contenu (ml)
Temps de traitement
1200 - 1500
Procédé de durcissement par vieillissement
2 composant
Écart de liaison max. (mm)
9
Marque
Loctite
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Contenu (ml)
50
Temps de traitement
1200 - 1500
Procédé de durcissement par vieillissement
2 composant
Écart de liaison max. (mm)
9
Marque
Loctite
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Thixotrope. il comble jusqu’à 9 mm. convient pour le collage de divers substrats avec un minimum de préparation pour la surface. excellente résistance au pelage et aux chocs. peu ou pas de préparation de la surface. excellente tolérance de ratio de mélange. polymérise rapidement à température ambiante. excellente résistance à l'environnement.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L387883
UBB
500645437343
UNSPSC
31201600
N° Article du fabricant
2064879
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande