text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite AA 3298 Adhésif instantané 300


Fiche technique: Description : Sans mélange. Activateur : Loctite 7386. Couleur: vert/gris. Ratio de mélange en volume (A:B): -. Viscosité en mPa's: 29000. Temps de prise : - min. Temps de fixation: 3 min. Plage de températures de service : Jusqu'à  +120 °C. Résistance au cisaillement (acier doux sablé) : 26 - 30 N/mm².

Numéro d'article 90003.329.315
Contenu (ml)
Couleur Gris
Couleur Gris
Application Autre
Emballage Tube
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 300
Couleur Gris
Couleur Gris
Application Autre
Emballage Tube
Temps de traitement 180 - 180
Imperméable Non
Température max. (°C) 120
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) 120 - 120
Prêt à l'emploi Oui
Viscosité (Pa-s) 29
Marque Loctite
Poids par pièce (g) 400
Type Instant Adhesive

Numéros d'articles

Numéro d'article 90003.329.315
EAN 5010266001975
UBB 950570004990
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 1420962
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.