text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 641 Retaining Compound Adhesive 250mL Tube


Artikelnummer 90006.641.250
Contenu (ml)
Couleur Yellow
Couleur Yellow
Application Other
Emballage Tube
Temps de traitement 1500 - 1500
Imperméable Non
Verpakt per 1

Specificaties

Contenu (ml) 250
Couleur Yellow
Couleur Yellow
Application Other
Emballage Tube
Temps de traitement 1500 - 1500
Imperméable Non
Température max. (°C) 150
Procédé de durcissement par vieillissement Other
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -55 - 150
Prêt à l'emploi Oui
Viscosité (Pa-s) 0.6
Marque Loctite
Poids par pièce (g) 348
Code des marchandises 3214101000
Model 641
Type Retaining Compound Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90006.641.250
EAN 5010266641706
UBB 950570006557
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 234866
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.